899/4/1 Support/adaptateur universel S, 1/4″ x 300 mm

Réf.: 05160981001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05160981001
EAN / GTIN 4013288105325
Réf. fabricant 05160981001
Article hors catalogue L60020 3351

Description

Description:

  • Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ conformes à la norme DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Douille acier inoxydable pour une protection spéciale contre la corrosion.
  • Le jonc d'arrêt surépais garantit un positionnement optimal de l'outil dans le support.
  • Le puissant aimant permanent assure un maintien à toute épreuve des embouts.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Porte-embouts universel pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″
  • Porte-embouts universel avec douille acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 4)
  • Puissant jonc d'arrêt pour un positionnement optimal de l'outil dans le support
  • Puissant aimant permanent assurant aux embouts un maintien à toutes épreuves

Livraison:

  • 899/4/1 S Universal Bit Holder with strong retaining ring, 1/4″ x 300 mm