9462 Tekstilbox 8003 Zyklop B 29, 240 x 32 x 91 mm

Art.-nr.: 05136402001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farve grå
Egnet til bits
Produkttype Boks
Egenskab værktøjskasse uden låg
Udstyr indsats
Udvendige mål, bredde 240 mm
Udvendige mål, højde 32 mm
Udvendige mål, dybde 91 mm
Materiale kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05136402001
EAN/GTIN 4013288221285
Producentnummer 05136402001
L-nummer L60020 4850
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust tekstilbox til pladsbesparende pladsbesparende opbevaring af værktøj
  • ideel til mobil brug, da det anvendte materiale er let og stabilt
  • til skraldesæt 8100 SB Zyklop Metal Switch, 3/8″
  • tom.

Egenskab:

  • Bredde: 32 mm
  • Højde: 91 mm
  • Længde: 240 mm

Leveringsomfang:

  • 9462 Tekstilbox 8003 Zyklop B 29, tom, 240 x 32 x 91 mm