{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | grau | |
| Geeignet für | Bits | |
| Produktart | Box | |
| Eigenschaft | Werkzeugkasten ohne Deckel | |
| Ausstattung | Einsatz | |
| Außenmaß Breite | 240 mm | |
| Außenmaß Höhe | 32 mm | |
| Außenmaß Tiefe | 91 mm | |
| Material | Kunststoff |
| Artikelnummer | 05136402001 | |
| EAN / GTIN | 4013288221285 | |
| Herstellernummer | 05136402001 | |
| L-Nummer | L60020 4850 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |