9462 Cutie textilă 8003 Zyklop B 29, 240 x 32 x 91 mm

Cod articol.: 05136402001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Culoarea gri
Recomandat pentru Biţi
Tip produs cutie
Caracteristici Cutie de scule fără capac
Echipament Unserare
Dimensiune exterioară l 240 mm
Dimensiune exterioară H 32 mm
Dimensiune externă adâncime 91 mm
Material plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 05136402001
EAN / GTIN 4013288221285
Număr producător 05136402001
L-Număr L60020 4850
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • cutie textil robust pentru sculă de economisire a spațiului depozitare
  • ideal pentru aplicații mobile, deoarece materialul utilizat este ușor și stabil
  • pentru seturi cu clichet 8100 SB Zyklop comutator metalic, 3/8″
  • gol.

Caracteristică:

  • Lăţime: 32 mm
  • Înălţime: 91 mm
  • Lungime: 240 mm

Livrare:

  • 9462 textile cutie 8003 Zyklop B 29, gol, 240 x 32 x 91 mm