893/4/1 K Universalholder, 1/4″ x 50 mm

Art.-nr.: 05134480001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05134480001
EAN/GTIN 4013288017468
Producentnummer 05134480001
L-nummer L60020 366

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalholder til optag af bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Bøsning i rustfri stål til særlig korrosionsbeskyttelse.
  • 1/4″-sekskant, passende til skruemaskiner med optag ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Fordel:

  • Universalholder til påsætning af bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning
  • Med bøsning i rustfri stål og stærk permanent magnet
  • 1/4″ udvendig sekskantstilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)

Leveringsomfang:

  • 893/4/1 K Universalholder, 1/4″ x 50 mm