893/4/1 K Porta-Puntas Universal, 1/4″ x 50 mm

Número de artículo: 05134480001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05134480001
EAN / GTIN 4013288017468
Número del fabricante 05134480001
Número L L60020 366
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Porta-puntas universal para la toma de puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3.
  • El casquillo de acero inoxidable proporciona una protección anticorrosiva especial.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para máquinas de atornillar con toma según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Porta-puntas universal para puntas de 1/4″
  • Con manguito de acero inoxidable y potente imán permanente
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 1)

Volumen de suministro:

  • 893/4/1 K Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm