893/4/1 K Universele bithouder, 1/4″ x 50 mm

Artikelnummer: 05134480001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05134480001
EAN/GTIN 4013288017468
Nummer fabrikant 05134480001
L-nummer L60020 366

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.
  • RVS huls voor speciale corrosiebescherming.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Universele houder voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • Met RVS huls en krachtige permanente magneet
  • 1/4″ buitenzeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 893/4/1 K Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm