Beskrivelse:
- Wera momentskruetrækkere.
- Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.
- Med efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet momentværdi.
- Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.
- Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med specialværktøjet 05137003001.
- Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.
- Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.
- Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.
- Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.
- Egnet til bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21).
Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Fordel:
- Efter kundeønske fast forudindstillet, indstillelig Kraftform ESD momentskruetrækker
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 109 ohm
- Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
- Egnet til bits med 4 mm Halfmoon- og 4 mm HIOS-tilslutning
- Tydeligt hør- og mærkbart klikken over, når det indstillede moment nås
Leveringsomfang:
- Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, med hurtigskift, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm
Bemærk:
OPMÆRKSOMHED: Specialartikel!
Ved bestilling bedes du oplyse vores salgsafdeling om den ønskede forindstilling inden for det mulige område (0,1 - 0,34 Nm) i Nm.
Standardartikel (standard 0,1 Nm): 05074826001