Omschrijving:
- Wera draaimomentschroevendraaier.
- Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.
- Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment.
- Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.
- Het draaimoment kan met speciaal-gereedschap 05137003001 binnen het meetbereik worden veranderd.
- Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.
- Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
- Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
- Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.
- Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21).
Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Voordeel:
- Volgens klantspecificatie vast vooringesteld, instelbare Kraftform ESD-draaimomentschroevendraaier
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 109 ohm
- Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving
- Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
Levering:
- Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, with quick-release chuck, 7455 ESD x 0.1-0.34 Nm
Tip:
ATTENTIE: Speciaal artikel!
Geef bij het bestellen de gewenste voorinstelling binnen het mogelijke bereik (0,1 - 0,34 Nm) in Nm door aan onze verkoopafdeling.
Standaardartikel (standaard 0,1 Nm): 05074826001