Opis:
- Momentni izvijači Wera.
- Varna zaščita pred elektrostatično energijo in s tem povezanimi poškodbami.
- S tovarniško prednastavljenim vrednost vrtilnega momenta v skladu z zahtevami stranke.
- Za vse aplikacije, pri katerih se nenehno zahteva enak navor in zahteva ponovljivost.
- vrednost vrtilnega momenta lahko zamenjate v merilnem območju z dodatnim orodjem 05137003001.
- Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite tehnologijo hitre spremembe nastavljene vrednosti Rapidaptor za bliskovito hitre spremembe bitov.
- Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
- Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
- Primeren za bite s polmesečnim pogonom 4 mm (Wera serija 9) in 4 mm hios pogonom (Wera serija 21).
- Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.
Prednosti:
- Fiksni, nastavljivi izvijači Kraftform ESD glede na zahteve kupca
- Elektrostatično varno orodje zaradi površinske upornosti ≤ 109 ohmov
- Kraftform ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
- Primeren za bite s 4 mm polmesečnim in 4 mm pogonom HIOS
- Jasno slišno in zaznavno zapiranje, ko je dosežen nastavljeni navor
Obseg dobave:
- SERIJA 7400 ESD Kraftform izvijači z tovarniško nastavljeno izmerjeno vrednostjo v skladu z zahtevami stranke, z hitrovpenjalna glava, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm
Opomba:
POZOR: Posebni članek!
Ob naročilu obvestite naš prodajni oddelek o želeni prednastavitvi v možnem območju (0,1 - 0,34 Nm) v Nm.
Standardni artikel (privzeto 0,1 Nm): 05074826001