Beskrivelse:
- Wera momentskruetrækkere.
- Med efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet momentværdi.
- Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.
- Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05137001001).
- Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.
- Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.
- Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.
- Egnet til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).
- Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.
Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Fordel:
- Efter kundeønske fast forudindstillet momentskruetrækker med Rapidaptor hurtigskift
- Kan kun indstilles med specialværktøj
- Til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning
- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Udløsesignal, når den indstillede værdi nås
Leveringsomfang:
- Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.
Bemærk:
OPMÆRKSOMHED: Specialartikel!
Ved bestilling bedes du oplyse vores salgsafdeling om den ønskede forindstilling inden for det mulige område (11,0 - 29,0 in.lbs.) i in.lbs.
Standardartikel (standard 11,0 in.lbs.): 05074722001