Řada 7400 Imperial - momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.

Artiklové číslo: 05074722010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada 7400 Imperial Kraftform
Označení výrobce 7400 Imperial; Kraftform Drehmomentschraubendreher
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Přednastavený
Měrná jednotka krouticího momentu lbf in
Nastavený točivý moment 11
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Upínač bitů, upínač bitů F 6,3
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Druh produktu Momentový šroubovák
Směr utahování vpravo
Tvar konektoru upínač bitů
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel žádné zobrazení
Norma DIN ISO 1173
Celková délka 105 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05074722010
EAN / GTIN 4013288188267
Číslo výrobce 05074722010
L-číslo L60020 4426
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera.
  • S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.
  • Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
  • Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137001001).
  • Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
  • Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Charakteristika:

  • Artiklové číslo: 7466 č. výrobku
  • Velikost upínače: 1/4″ palce
  • Délka rukojeti: 105 mm
  • Hlavní stupnice Rozsah měření: 11,0–29,0 in. lbs.
  • Délka momentového klíče: 155 mm
  • Délka momentového klíče (v palcích): 6 palců

Výhoda:

  • Pevně přednastavený momentový šroubovák podle zadání zákazníka s rychloupínací hlavou Rapidaptor
  • Přestavitelné jen pomocí speciálního nástroje
  • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty

Rozsah dodávky:

  • Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 Imperial s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.

Poznámka:

POZOR: Speciální článek!
Při objednávce informujte naše prodejní oddělení o požadovaném přednastavení v rámci možného rozsahu (11,0 - 29,0 in.lbs) v in.lbs.
Standardní článek (výchozí 11,0 in.lbs): 05074722001