Serie 7400 Imperial Kraftform, destornillador dinamométrico con valor de medición fijamente preajustado de fábrica según el deseo del cliente, con mango de 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.

Número de artículo: 05074722010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Serie 7400 Imperial Kraftform
Denominación del fabricante 7400 Imperial; Kraftform Drehmomentschraubendreher
Posibilidad de regulación valor de disparo Preajustable
Unidad de medida par de giro lbf in
Par ajustado 11
QuickRelease / función de cambio rápido
Asiento para puntas, asiento para puntas F 6,3
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Señal de disparo Acústico; Háptico
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Sentido de apriete a derecha
Forma de la conexión asiento para puntas
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Indicación sin indicación
Norma DIN ISO 1173
Longitud total 105 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 05074722010
EAN / GTIN 4013288188267
Número del fabricante 05074722010
Número L L60020 4426
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Destornillador dinamométrico de Wera.
  • Con un valor del par dinamométrico fijamente preajustado de fábrica según el deseo del cliente.
  • Adecuado para todas aquellas aplicaciones en las cuales es necesario que se tenga un valor del par constantemente igual y en los que se requiera una alta exactitud repetitiva.
  • El valor del par de apriete se puede modificar dentro del área de medición con una herramienta adicional (el juego de recalibración es obtenible bajo el número de código 05137001001).
  • Luego, el valor ajustado ha de verificarse con ayuda de un aparato corriente de medición del par de giro.
  • Se tiene un par de desapriete ilimitado para poder soltar tornillos agarrotados.
  • Se dispone de la tecnología Rapidaptorel sistema de cambio rápido para un cambio superveloz de las puntas.
  • Adecuado para puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4″según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).
  • El mango tipo Kraftform es multicomponente y dispone de zonas duras y blandas para una mayor velocidad de trabajo así como un mayor cuidado de la superficie de la mano del usuario.
  • Por favor, tenga en cuenta: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Característica:

  • Número de artículo: 7466, n.º de artículo
  • Tamaño del asiento: 1/4 pulgadas
  • Longitud de mango: 105 mm
  • Escala principal Rango de medición: 11,0-29,0 pulgadas-libras
  • Longitud de la llave dinamométrica: 155 mm
  • Longitud de la llave dinamométrica (en pulgadas): 6 pulgadas

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico fijamente preajustado según el deseo del cliente con sistema de cambio rápido Rapidaptor
  • Un cambio del ajuste solo es posible con herramienta adicional
  • Para puntas de 1/4″
  • Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Señal de aviso al alcanzar el valor preajustado

Volumen de suministro:

  • Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.

Nota:

ATENCIÓN: ¡artículo especial!
Al realizar el pedido, informe a nuestro departamento de ventas del preajuste deseado dentro del rango posible (11,0 - 29,0 in.lbs.) en in.lbs.
Artículo estándar (por defecto 11.0 in.lbs.): 05074722001