967/9 TX BO Multicolour 1 SB Vinkelnøglesæt, BlackLaser, 9 dele

Art.-nr.: 05073599001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05073599001
EAN/GTIN 4013288170125
Producentnummer 05073599001
L-nummer L60020 2957

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelnøgler med plastikbeklædning (SPKL) af grebsvenligt rundt materiale.
  • Beklædningen gør også arbejdet ved lave temperaturer bekvemt og skåner fingrene.
  • Alle vinkelnøgler får man hurtig fat i via deres farvemarkering og størrelsesmærkning.
  • Clippens slitagefri materiale garanterer sikkert hold i vinkelnøglerne og let udtagning.
  • Til TORX®- og TORX® BO (med boring) -skruninger.

Fordel:

  • Vinkelnøgler til indvendige TORX® BO skruer til løsning af sikkerhedsskrueforbindelser
  • Farvekodet, grebsvenlig plastikbeklædning, også ved lave temperaturer
  • BlackLaser-forædling giver optimal overfladebeskyttelse til en lang levetid
  • Kuglehovedet muliggør også brug i vinkel
  • Størrelsemarkering på de indeholdte vinkelnøgler er slitagefrit på clipen

Leveringsomfang:

  • 967/9 TX BO Multicolour 1 SB Vinkelnøglesæt, BlackLaser, 9 dele; 9x 967 SPKL TORX® BO Vinkelnøgle Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele