967 SPKL TORX® BO Vinkelnøgle Multicolour, TX 25 x 104 mm

Art.-nr.: 05024355001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05024355001
EAN/GTIN 4013288172723
Producentnummer 05024355001
L-nummer L60020 3343

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelsesformål:Skruer med TORX® kærv og med TORX® kærv og tap (BO = boring)
    Udførelse:BlackLaser-overflade, plastikbeklædt.
  • Man får hurtigt fat på den rigtige nøgle, da alle vinkelnøgler er kendetegnet med farve og markeret med størrelse.

  • Afdrift:TORX® på den korte arm, TORX® kuglehoved på den lange arm

Fordel:

  • Vinkelnøgler til indvendige TORX® skruer og indvendige TORX® skruer med tap (BO = boring)
  • Med TORX® kuglehoved på den lange arm
  • Farvekodet, grebsvenlig plastikbeklædning, også ved lave temperaturer
  • Slitageresistent grebsmærkning
  • BlackLaser til høj korrosionbeskyttelse og lang levetid

Leveringsomfang:

  • 967 SPKL TORX® BO Vinkelnøgle Multicolour, TX 25 x 104 mm