967/9 TX BO Multicolour 1 SB Assortimento di chiavi a L per viti TORX® BO Multicolour, BlackLaser, self-service, 9 pezzi

Codice art.: 05073599001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05073599001
EAN / GTIN 4013288170125
Codice del produttore 05073599001
Numero-L L60020 2957

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L con guaina in materiale plastico (SPKL) facile da afferrare.
  • Il rivestimento rende più piacevole il lavoro anche a basse temperature ed inoltre protegge le dita.
  • Tutte le chiavi ad L sono a portata di mano grazie al codice cromatico e l'indicazione delle loro dimensioni.
  • Nella pratica clip per chiavi ad L in materiale resistente per una tenuta perfetta e per una loro facile rimozione.
  • Per viti TORX® e TORX® BO (con foro).

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti con incavo TORX® con foro centrale per allentare viti antimanomissione
  • Rivestimento tubolare gradevole al tatto amche a basse temperature, con codice cromatico
  • Trattamento superficiale BlackLaser per una protezione massima della superficie e una durata prolungata
  • La testa a sfera permette di lavorare con inclinazioni diverse
  • Indicazione indelebile sul supporto, delle misure delle chiavi a L contenute

Fornitura:

  • 967/9 TX BO Multicolour 1 SB L-key set for tamper-proof TORX® screws, BlackLaser, 9 pieces; 9x 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi