Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7 dele

Art.-nr.: 05051510001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05051510001
EAN/GTIN 4013288226556
Producentnummer 05051510001
L-nummer L60020 4985

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera kompaktværktøj med flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning.
  • I grebet integreret bit-magasin, 6 bits med Torsionzone til undgåelse af vridning af bit-spidsen ved stor belastning.
  • Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse.
  • Bitholder med stærk magnet så bitten sidder sikkert.

Fordel:

  • Bit-håndgreb med bit-magasin
  • Bitholder med stærk magnet, der holder bits drønfast
  • I grebet integreret magasin til opbevaring af bits
  • Med 6 BiTorsion bits in magasin: Krydskærv Phillips og Pozidriv, TORX® og lige kærv; hårde og slidstærke
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7 dele; 1x 828/1 Bits-håndgreb, med stærk magnet; magasin til 6 bits i grebet: 1/4″; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 855/1 BTZ bits: PZ 2 x 25 mm; 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm

Egnede produkter

Reservedele