Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7 piese

Cod articol: 05051510001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05051510001
EAN / GTIN 4013288226556
Număr producător 05051510001
L-Număr L60020 4985

Descriere

Descriere:

  • Instrument compact Wera cu Kraftform mâner multicomponent pentru viteze mari de lucru și înșurubare deosebit de ergonomică.
  • Magazia de biți integrată în mâner, 6 biți cu zonă de torsiune pentru a evita răsucirea vârfului de biți sub sarcini mari.
  • Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului.
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor.
  • Suport de biți cu magnet permanent puternic pentru poziționarea sigură a bitului.

Avantaj:

  • Biti handhold cu revista bit
  • Suport de biți cu un magnet permanent puternic, care păstrează Bits rezistent la bombe
  • revista depozitare a fost integrată în mâner for the bits
  • Cu 6 biTorsion bits în revistă: Phillips și Pozidriv, TORX® și fantă; dur
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT 27 set 1, 7 piese; suport de mână 1x 828/1 biți, cu magnet permanent puternic; magazie pentru 6 biți în mâner: 1/4″; 2x 851/1 biți BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 855/1 biți BTZ: PZ 2 x 25 mm; 2x 867/1 biți BTZ TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1x 800/1 biți BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mm

Produse potrivite

Piese de schimb