Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7 pezzi

Codice art.: 05051510001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05051510001
EAN / GTIN 4013288226556
Codice del produttore 05051510001
Numero-L L60020 4985

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile Kompakt Wera con impugnatura multicomponente Kraftform per elevate velocità di lavoro ed avvitamenti ergonomici.
  • Alloggiamento inserti integrato nell'impugnatura, 6 inserti con zona Torsion per evitare la deformazione della punta dell'inserto in presenza di carichi elevati.
  • Di conseguenza è garantito un aumento della durata di vita del prodotto.
  • Trova-utensili ″take it easy″ con identificazione cromatica e a seconda del profilo e marcatura della misura.
  • Portainserti con potente magnete permanente per un puntamento sicuro dell'inserto.

Vantaggi:

  • Impugntura porta-inserti con alloggiamento inserti
  • Portainserti con potente magnete permanente, l'inserto tiene in modo sicuro
  • Alloggiamento integrato nell'impugnatura per custodire gli inserti
  • Con inserti BiTorsionn nell'alloggiamento: croce Phillips e Pozidriv, TORX®e taglio; tenaci duri
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7 pieces; 1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet; magazine for 6 bits in the handle: 1/4″; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 855/1 BTZ bits: PZ 2 x 25 mm; 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm

Prodotti correlati

Ricambi