Kraftform Kompakt Stubby Magasin 2, 6 dele

Art.-nr.: 05008874001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05008874001
EAN/GTIN 4013288217776
Producentnummer 05008874001
L-nummer L60020 4529

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Særlig lille bits-håndgreb med kort bitoptag til svært tilgængelige områder.
  • Inklusive 6 bits, der befinder sig i et magasin i håndgrebet.
  • Med blot 65 mm samlet længde bliver denne Kraftform Kompakt Stubby til et rigtigt mini-skrueværksted.
  • Den stærke magnet i bitoptaget sørger for bittens sikre placering.
  • 2-komponent Kraftform grebet med dets praktiske kombination af hårde og bløde zoner giver mulighed for at tage ordentligt fat og arbejde præcist.
  • Take it easy værktøjsfinder: Med farvemærkning og påstemplet størrelse gør det lettere at finde den rigtige bit.

Fordel:

  • Kort kompakt Stubby-form til arbejde under snævre forhold med 6 bits i integreret magasin
  • Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
  • 1/4″ Bittilslutning med stærk magnet
  • Fast drejeligt bitmagasin til let udtagning og sikker opbevaring af bits
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt Stubby Magasin 2, 6 dele; 2x 800/1 BTZ bits: 0.8x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele