Kraftform Kompakt Stubby magazine 2, 6 bucăți

Cod articol: 05008874001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05008874001
EAN / GTIN 4013288217776
Număr producător 05008874001
L-Număr L60020 4529

Descriere

Descriere:

  • Mâner pentru biți foarte mic, cu suport pentru biți scurt, pentru zone greu accesibile.
  • Inclusiv 6 biți, care sunt situate într-o revistă în mâner.
  • Cu o lungime totală de numai 65 mm, Kraftform KOMPAKT încăpățânat devine un adevărat atelier de mini-șurubelnițe.
  • Magnetul permanent puternic din suportul de biţi asigură că bitul se aşează în siguranţă.
  • Kraftform mâner cu 2 componente, cu combinația sa practică de zone dure și moi, permite prinderea fermă și lucrul precis.
  • Găsiți instrumentul Easy Tool Finder: Cu codificare color de ieșire și ștampilă de dimensiune pentru găsirea ușoară a bitului dorit.

Avantaj:

  • Formă compactă scurtă și încăpățânată pentru lucrul în spații închise cu 6 biți în revista integrată
  • Ergonomic Kraftform mâner cu 2 componente pentru o funcționare precisă
  • înregistrare pe biți de 1/4″ cu magnet permanent puternic
  • Magazie de biți capabilă și pivotantă pentru îndepărtarea ușoară și depozitarea în siguranță a biților
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT Studby Magazine 2, 6 piese; 2x 800/1 biți BTZ: 0.8x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 851/1 biți BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 biți BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb