Tom Pouce à réserve Kraftform Kompakt 2, 6 pièces

Réf.: 05008874001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05008874001
EAN / GTIN 4013288217776
Réf. fabricant 05008874001
Article hors catalogue L60020 4529

Description

Description:

  • Petit manche avec attachement d'embout courte pour les endroits difficiles d'accès.
  • Avec 6 embouts logés dans le magasin du manche.
  • Le Tom Pouce Kraftform Kompakt, qui mesure seulement 65 mm de long, est un véritable atelier de vissage miniature.
  • Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout permet un positionnement sûr de l'embout.
  • Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ : avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire.

Avantage(s):

  • Forme Tom Pouce courte et compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus avec 6 embouts dans la réserve intégrée
  • Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision
  • Admission d'embout 1/4″ avec puissant aimant permanent
  • Le magasin d'embouts pivotant permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • Kraftform Kompakt Stubby magazine 2, 6 pieces; 2x 800/1 BTZ bits: 0.8x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange