Kraftform Kompakt VDE 64 i, 2.5 x 154 mm

Art.-nr.: 05003420001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05003420001
EAN/GTIN 4013288104199
Producentnummer 05003420001
L-nummer L60020 1551

Betegnelse

Beskrivelse:

  • VDE klinge til Kraftform Kompakt VDE grebs-/udskiftningsklingesystem til lynhurtigt skift af klinge uden særligt værktøj.
  • Enkeltvis testet værktøj iflg.
  • IEC 60900.
  • Enkeltvis test ved 10.000 V mhp.
  • sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse.

Fordel:

  • Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til skruer med indvendig sekskant
  • Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
  • 9 mm sekskant-tilslutning med indføringssnit
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
  • Til lynhurtig udskiftning uden specialværktøj

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 64 i, 2.5 x 154 mm