Kraftform Kompakt VDE 64 i, 2.5 x 154 mm

Artikelnummer: 05003420001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003420001
EAN/GTIN 4013288104199
Nummer fabrikant 05003420001
L-nummer L60020 1551

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE-kling voor Kraftform Kompakt VDE-greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra corrosiebescherming.

Voordeel:

  • Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor binnenzeskant-schroeven
  • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
  • 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
  • Voor razendsnel wisselen zonder speciale gereedschappen

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 64 i, 2.5 x 154 mm