• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kraftform Kompakt VDE 64 i, 2.5 x 154 mm

Número de artículo: 05003420001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003420001
EAN / GTIN 4013288104199
Número del fabricante 05003420001
Número L L60020 1551

Descripción

Descripción:

  • Varilla VDE para el sistema de mango Kraftform Kompakt/varillas intercambiables, para un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial.
  • Herramientas probadas una por una según la norma IEC 60900.
  • Se realizan pruebas individuales a 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • La punta Black Point de Wera ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.

Ventaja:

  • Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos de hexágono interior
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
  • Para un cambio ultra-rápido sin herramienta especial

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 64 i, 2.5 x 154 mm