Fleksibel stållineal rustfrit stål Række A mm/mm 3000 x 30 x 2,0 mm

Art.-nr.: 0460213
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 3.000 mm
Materiale specialstål (INOX)
Samlet længde 3.000 mm
Totalbredde 30 mm
Samlet højde 2 mm
Bøjelig/fleksibel ja
Rustfrit ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Produkttype lineal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0460213
EAN/GTIN 4029713210427
Producentnummer 0460213
L-nummer L40510 100221
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit fjederbånd stål
  • EF-lønklasse II.
  • Regler med specielle gradueringer eller andre skalaer er tilgængelige efter anmodning

Beskrivelse:

Fleksibel stållineal af rustfrit fjederstål, EC-klasse 2, graduering: mm øverst og nederst. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Længde: 3000 mm