Réglet flexible, inox, graduation A mm/mm 3000 x 30 x 2,0 mm

Réf.: 0460213
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
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 3 000 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 3 000 mm
Largeur totale 30 mm
Hauteur totale 2 mm
Souple/flexible oui
Inoxydable oui
Classe de précision EG 2
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article 0460213
EAN / GTIN 4029713210427
Réf. fabricant 0460213
Article hors catalogue L40510 100221
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier à ressort inoxydable
  • Ce grade II
  • Des règles avec graduations spéciales ou d'autres échelles sont disponibles sur demande

Description:

Règle flexible en acier à ressort inoxydable, classe CE 2, graduation : mm en haut et en bas. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 3000 mm