Ohebné ocelové pravidlo nerezová ocel Rozteč A mm/mm 3000 x 30 x 2,0 mm

Artiklové číslo: 0460213
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 3 000 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 3 000 mm
Celková šířka 30 mm
Celková výška 2 mm
Ohebné/pružné ano
Nerez ano
Třída přesnosti EG 2
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0460213
EAN / GTIN 4029713210427
Číslo výrobce 0460213
L-číslo L40510 100221
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Nerezová pružinová ocel
  • ES stupeň II
  • Pravidla se speciálními stupnicemi nebo jinými stupnicemi jsou k dispozici na vyžádání

Popis:

Ohebné ocelové pravidlo z nerezové pružinové oceli, třída EC 2, stupnice: mm nahoře a dole. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Délka: 3000 mm