Chromat 250 x 500 mm med dobbelt og justerbar skinne

Art.-nr.: 0416304
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Position, vinkel justerbar 170 grader
Længde, ben 500 mm
Bredde, ben 250 mm
Vinkelberegning trinløs justering med vingemøtrikklemmekanisme
Produkttype smigvinkel
Materiale stål
Overflade forkromet
Standard fabriksstandard

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0416304
EAN/GTIN 4029713209803
Producentnummer 0416304
L-nummer L40510 100206
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Låseskrue
  • Specialstål, pegerarm er satinforkromet
  • Fabriksstandard
  • Indstillelig stopstang 10 - 170 grader
  • Høj præcision, laser gradueret grad skala
  • Tovejs justerbar stopstang

Beskrivelse:

Gradmåler (facet) med dobbelt stopskinne og justerbar skinne 10°-170°. Fremstillet af specialstål, med låseskrue. Graduering med høj præcision med laser, gradbue matforkromet. Bøjningsgrad 250mm, frit ben 500mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Bladlængde (mm): 500

Norm:

Factory standard