Uitvoering:
- Borgschroef
- Speciaal staal, pointer arm is satijn chroom afgewerkt
- Fabrieksstandaard
- Verstelbare aanslagstang 10° - 170°
- Zeer nauwkeurige, laserschaal met schaalverdeling
- In twee richtingen verstelbare aanslagstang
Omschrijving:
Graadmeter (afschuining) met dubbele aanslagrail en verstelbare rail 10°-170°. Gemaakt van speciaal staal, met borgschroef. Gradenverdeling met hoge precisie af te lezen met laser, gradenboog mat verchroomd. Drm. van graadbocht 250mm, vrij been 500mm. Individueel verpakt.
Kenmerk:
- Materiaal: Speciaal staal
- Bladlengte (mm): 500
Norm:
Factory standard