Chromat 250 x 500 mm s dvojitou a nastavitelnou lištou

Artiklové číslo: 0416304
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha úhelníku nastavitelná 170 stupně
Délka ramen 500 mm
Šířka ramena 250 mm
Určení úhlu Plynulé přestavení upnutím křídlovou maticí
Druh produktu Stavěcí úhelník
Materiál ocel
Povrch chromované
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0416304
EAN / GTIN 4029713209803
Číslo výrobce 0416304
L-číslo L40510 100206
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Zajišťovací šroub
  • Speciální ocel, rameno ukazatele je matně chromované
  • Tovární standard
  • Nastavitelná dorazová tyč 10° - 170°
  • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů
  • Dvoucestná nastavitelná zarážka

Popis:

Stupňové měřidlo (úkos) s dvojitou dorazovou lištou a nastavitelnou lištou 10°-170°. Vyrobeno ze speciální oceli, se zajišťovacím šroubem. Stupňové stupnice odstupňované s vysokou přesností laserem, matně chromovaná stupňová příčka. Drm. stupně ohybu 250 mm, volná noha 500 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 500

Norma:

Factory standard