Centreringsbeslag 400 x 250 mm

Art.-nr.: 0380108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0380108
EAN/GTIN 4029713208110
Producentnummer 0380108
L-nummer L40510 30

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål
  • Fabriksstandard
  • Med mm gradueret skala
  • Skalaen har en satinkrom finish
  • Til markering af centrum af cylindriske emner, f.eks. spindelløse skiver

Beskrivelse:

Centreringsbeslag af specialstål, forkromet. Med matteret mm-skala. Til aksler op til dia. 380 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Bladlængde (mm): 400 x 250

Norm:

Factory standard