• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierwinkel 400 x 250 mm

Artikel-Nr.: 0380108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0380108
EAN / GTIN 4029713208110
Herstellernummer 0380108
L-Nummer L40510 30
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Werksstandard
  • Mit mm-Skala
  • Die Waage ist seidenverchromt
  • Zum Markieren der Mitte von zylindrischen Werkstücken, z. B. spindellose Scheiben

Beschreibung:

Zentrierwinkel aus Spezialstahl, verchromt. Mit mattierter mm-Skala. Für Wellen bis Drm. 380mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 400 x 250

Norm:

Factory standard