Centrirni nosilec 400 x 250 mm

Št. art.: 0380108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0380108
EAN/GTIN 4029713208110
Številka proizvajalca 0380108
L-število L40510 30

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo
  • Tovarniški standard
  • Z merilno skalo mm
  • Tehtnica ima satenasto kromiran zaključek
  • Za označevanje središča cilindričnih obdelovancev, na primer rezine brez vretena

Opis:

Centrirni nosilec iz posebnega jekla, kromiran. Z matirano mm lestvico. Za gredi s premerom do 380 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 400 x 250

Standard:

Factory standard