Låsesmedebøjle med stop, galvaniseret 1000 x 500 mm

Art.-nr.: 0374428
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0374428
EAN/GTIN 4029713026301
Producentnummer 0374428
L-nummer L40510 2033

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål, zinkbelagt
  • Fabriksstandard
  • Enkelt design til vinkeltest i stål- og metalkonstruktion

Beskrivelse:

Låsesmed firkant med stop. Fremstillet af specialstål, galvaniseret. Enkelt design. Emballage: papkasse

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Bladlængde (mm): 1000 x 500

Norm:

Factory standard