Suport pentru lăcătuș cu opritor, galvanizat 1000 x 500 mm

Cod articol: 0374428
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0374428
EAN / GTIN 4029713026301
Număr producător 0374428
L-Număr L40510 2033

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special, acoperit cu zinc
  • Standard din fabrică
  • Design simplu pentru testarea unghiului în construcția de oțel și metal

Descriere:

Pătrat de lăcătuș cu oprire. Fabricat din oțel special, galvanizat. Design simplu. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 1000 x 500

Standard:

Factory standard