Equerre de serrurier à chapeau, galvanisée 1000 x 500 mm

Réf.: 0374428
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0374428
EAN / GTIN 4029713026301
Réf. fabricant 0374428
Article hors catalogue L40510 2033

Description

Exécution:

  • Acier spécial, galvanisé
  • Standard d'usine
  • Conception simple pour l'essai d'angle dans la construction en acier et en métal

Description:

Equerre de serrurier avec butée. En acier spécial, galvanisé. Exécution simple. Emballage : carton.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 1000 x 500

Norme:

Factory standard