FLAD DYSE M2,5 ST D10 L6

Art.-nr.: 03560014
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Længde, føler 6 mm
Type, føler føler med måleskive
Diameter måletallerken 10 mm
Produkttype Måleføler
Gevind, tilslutning M2,5
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03560014
EAN/GTIN 7630041114188
Producentnummer 03560014
L-nummer L41140 513

Betegnelse

Udførelse:

  • Materiale: Stål
  • Fastgørelse [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 10
  • Sondelængde [mm]: 6

Beskrivelse:

M2,5 måleindsats med flad måleflade, stål, Ø 10 mm, L = 6 mm