LLAVE PLANA M2,5 AC D10 L6

Número de artículo: 03560014
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Longitud del pulsador L 6 mm
Tipo de pulsador Pulsador con medidor
Diámetro del medidor 10 mm
Tipo de producto Palpador de medición
Conexión de rosca M2,5
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 03560014
EAN / GTIN 7630041114188
Número del fabricante 03560014
Número L L41140 513

Descripción

Ejecución:

  • Material: Acero
  • Fijación [mm]: M2,5
  • Diámetro [mm]: 10
  • Longitud de la sonda [mm]: 6

Descripción:

Contacto con superficie de medida plana