• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ FLACH M2,5 ST D10 L6

Artikel-Nr.: 03560014
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Länge Taster L 6 mm
Typ Taster Taster mit Messteller
Durchmesser Messteller 10 mm
Produktart Messtaster
Gewinde Anschluss M2,5
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03560014
EAN / GTIN 7630041114188
Herstellernummer 03560014
L-Nummer L41140 513

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Stahl
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Durchmesser [mm]: 10
  • Sondenlänge [mm]: 6

Beschreibung:

M2,5 Messeinsatz mit ebener Messfläche, Stahl, Ø 10 mm, L = 6 mm