MINI LITE A - lommelygte

Art.-nr.: 03.5102
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03.5102
EAN/GTIN 5708997351024
Producentnummer 03.5102
L-nummer L01030 39
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Lille og handy LED lommelygte med batterier og 100 lumen. MINI LITE A er en kompakt lommelygte, der er nem at have med i lommen - altid lige ved hånden. Lommelygten i lommestørrelse giver 100 lumen og leveres med medfølgende batterier og en praktisk kædeclips i metal. Lommelygten er billig og perfekt til at placere på kassen ved impulskøb. MINI LITE A leveres i et borddisplay af pap med 12 stk.

Egenskab:

  • Batteri: 3x AAA Batterier
  • Batterispænding: 1,5 V
  • Beskyttelsesklasse: IP 54
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 70
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Lyskilde: OSRAM LED
  • Lysstrøm: 100 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 8000
  • Stråleafstand: 50 m
  • Strålevinkel: 10°
  • Strømforbrug, max.: 1 W
  • Strømkilde: Batteridrevet