MINI LITE A - Lámpa

Cikkszám: 03.5102
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 03.5102
EAN / GTIN 5708997351024
Gyártó száma 03.5102
L-szám L01030 39
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

Kicsi és praktikus LED-es zseblámpa elemmel és 100 lumenes fényerővel. A MINI LITE A egy kompakt zseblámpa, amely könnyen hordozható a zsebben - mindig kéznél van. A zsebméretű zseblámpa 100 lumen fényerőt biztosít, és elemeket tartalmaz, valamint egy praktikus fémláncos klipszet. A zseblámpa olcsó, és tökéletesen alkalmas arra, hogy a pénztárgépre helyezze az impulzusvásárlásokhoz. A MINI LITE A 12 darabot tartalmazó karton asztali kiszerelésben kerül forgalomba.

Jellemző:

  • Akkumulátor: 3x AAA Akkumulátorok
  • Az akkumulátor feszültsége: 1,5 V
  • Energiafogyasztás, max.: 1 W
  • Energiaforrás: Akkumulátoros működés
  • Fényáram: 100 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 8000
  • Fényforrás: OSRAM LED
  • Kábel: 1 m USB - mini DC
  • Sugár szöge: 10°
  • Sugár távolság: 50 m
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 70
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 54
2