MINI LITE A - linterna

Número de artículo: 03.5102
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Lampara de LED mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 03.5102
EAN / GTIN 5708997351024
Número del fabricante 03.5102
Número L L01030 39
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

Linterna LED pequeña y práctica de 100 lúmenes en la pantalla del mostrador, incluidas las baterías. MINI LITE A es una linterna compacta, fácil de transportar y siempre a mano. La pequeña lámpara de bolsillo ofrece 100 lúmenes y se suministra con pilas y un práctico mosquetón metálico. La linterna es económica y perfecta para el mostrador como compras impulsivas.

Característica:

  • Ángulo del haz: 10°
  • Batería: 3x AAA baterías
  • Cable: 1 m USB - mini DC
  • Clase de protección: IP 54
  • Consumo de energía, máx.: 1 W
  • Distancia del haz: 50 m
  • Flujo luminoso: 100 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con pilas
  • Fuente de luz: OSRAM LED
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 8000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 70
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de la batería: 1,5 V