Spline-Drive adapter Spline størrelse7 7/32 ″ indvendig firkant 3/8 ″

Art.-nr.: 02480014
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Adapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02480014
EAN/GTIN 4018754134755
Producentnummer 02480014
L-nummer L60010 3436

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til eksterne notdrivskruer
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Højtydende stål, poleret
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • d1: 9,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Højde mm (h1): 6 mm
  • Højde mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Firkantet drev [tommer]: 3/8 ″
  • Vægt: 28 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 7/32 ″