Adaptador 7/32″ cuadrado interior 3/8″.

Número de artículo: 02480014
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
Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Adaptador

Identificación y clasificación

Número de artículo 02480014
EAN / GTIN 4018754134755
Número del fabricante 02480014
Número L L60010 3436
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos de accionamiento estriados externos
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, negro oxidado

Característica:

  • d1: 9,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Altura mm (h1): 6 mm
  • Altura mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Cuadrado interior [pulgadas]: 3/8 ″
  • Peso: 28 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 7/32 ″