• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Adattatore quadrato interno 7/32″ 3/8″

Codice art.: 02480014
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Adattatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02480014
EAN / GTIN 4018754134755
Codice del produttore 02480014
Numero-L L60010 3436
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti di trasmissione scanalate esterne
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, ossidato nero

Proprietà:

  • d1: 9,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Altezza mm (h1): 6 mm
  • Altezza mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Quadro interno [pollici]: 3/8 ″
  • Peso: 28 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 7/32 ″