Udførelse:
- Rustfrit stål
- Læsedele har en satinforkromet finish
- ISO 13385
- Indvendige krydspunkter
- Lav-indstillet Master skala
- Fire-vejs måling
- Inkluderer tråd tabel
Beskrivelse:
Lommemåler i rustfrit stål, aflæsningsdele matforkromede, aflæsning 0,02 mm og 1/128 tommer, med låseskrue på toppen, med krydspunkter, hovedgraduering sænket, muliggør 4-foldsmåling, inkl. gevindskema på bagsiden, dybdemåleren er rektangulær. Standardemballage: taske i imiteret læder
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- Dybdemåler: Rektangulær
- Aflæsning: 0,05 mm
- Måleområde (mm): 0 - 200
- Fejlgrænse (mm): 0,05 mm
- Fejlgrænse (µm): 50 µm
- Måling af kæbelængde (mm): 50 mm
Norm:
EN ISO 3650