Kapesní kalibr RCr šroub 1/50mm 200mm

Artiklové číslo: 018550505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 018550505
EAN / GTIN 4029713070137
Číslo výrobce 018550505
L-číslo L40510 2675

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • ISO 13385
  • Uvnitř křížových bodů
  • Nízká Master stupnice
  • Čtyřcestné měření
  • Zahrnuje závitový stůl

Popis:

Kapesní hloubkoměr z nerezové oceli, čtecí části matně chromované, čtení 0,02 mm a 1/128 palce, s aretačním šroubem nahoře, s křížovými hroty, hlavní stupnice snížená, umožňuje čtyřnásobné měření, vč. tabulky závitů na zadní straně, hloubkoměr je obdélníkový. Standardní balení: koženková taška

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Hloubkoměr: Obdélníkový
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–200
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 50 mm

Norma:

EN ISO 3650