Uitvoering:
- Roestvrij staal
- Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
- ISO 13385
- Binnenste kruispunten
- Lage Master-schaal
- Vierweg-meting
- Inclusief draadtafel
Omschrijving:
Zak schuifmaat van roestvrij staal, afleesgedeeltes mat verchroomd, aflezing 0,02mm en 1/128 inch, met borgschroef bovenop, met kruispunten, hoofdverdeling verlaagd, 4-voudige meting mogelijk, incl. draadtabel op de achterkant, de dieptemeter is rechthoekig. Standaardverpakking: kunstlederen tas
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Dieptemaat: Rechthoekig
- Lezen: 0,05 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 200
- Foutlimiet (mm): 0,05 mm
- Foutlimiet (µm): 50 µm
- Lengte van de bek meten (mm): 50 mm
Norm:
EN ISO 3650