Maskin-skruestik UZ, Størrelse 2, Bagpladens bredde 113, Centreringsskruestik

Art.-nr.: 014523
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 014523
EAN/GTIN 4019208001210
Producentnummer 014523
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mekanisk spændesystem uden kraftforstærker, manuelt betjent.

Tekniske egenskaber:

  • Fremstillet af specialstøbegods til mange forskellige anvendelsesformål
  • Montering på drejeskive med gradinddeling
  • Med standardbacker SGN og håndsving
  • Centrisk spænding via spindelnes venstre- og højregevind

Anvendelsesområder:

  • Til konventionelle værktøjsmaskiner.

Fordele:

  • Optimalt forhold mellem pris og ydelse
  • Spindel er under afdækning i arbejdsområdet
  • Et omfattende udvalg af bagværk
  • Lavt design
  • De laterale kæbeføringer gør det muligt at indstille skruestikken nemt og præcist

Yderligere oplysninger:

  • Maskin-skruestik UZ, størrelse 2, kæbebredde 113, centreringsskruestik

Egenskab:

  • Udførelse: UZ
  • Monteringsmål for bagvæggen: Bredde: 63 mm
  • Monteringsmål for bagvæggen: Gevinddiameter 1: M6
  • Monteringsmål for bagvæggen: Gevinddybde: 11 mm
  • Monteringsmål for bagvæggen: Højde: 13,6 mm
  • Brede kæber: 113 mm
  • Bredde, basisenhed: 132 mm
  • Bred spændeslids: 13 mm
  • Tyk standardbacke: 12 mm
  • Tilslutning med drejeplade: Monteringsboring: 11 mm
  • Tilslutning med drejeplade: Bredde: 101 mm
  • Tilslutning med drejeplade: Længde: 50 mm
  • Tilslutning med drejeplade: Afstand mellem centreringshuller: 149 mm
  • Vægt: 12,4kg
  • Størrelse: 2
  • Højde på bagstykkerne: 31,6 mm
  • Højde på føringen på basisenheden: 61 mm
  • Højde: 93,5 mm
  • Længde på den bevægelige kæbe: 81 mm
  • Længde, grundlegeme: 344 mm
  • Længde: 358 mm
  • Leveringsomfang: stk.
  • Spændekraft: 15
  • Spændvidde: 110 mm